{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 350 mm | |
Material | Ziegen-Voll-, Rind-Spaltleder | |
Handschuhgröße | 11 | |
EN 388:2003 | 3233 | |
EN 407 | 41334X | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Farbe | braun / weiß | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094100 11 |