Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar OilGrip – NF35 7

Artikel-Nr.: 094380 7

Produktdetails

Technische Daten

Passform sehr gut
EN 388:2003 3121
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitrilschaum
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grün
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 7
DMF-frei nein
Tastgefühl gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff sehr gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094380 7
EAN / GTIN 821812372129
Herstellernummer NF35 OIL GRIP 7

Beschreibung

Ausführung:

Oil Grip – NF35. Schmutzunempfindlicher Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung für gute Griffsicherheit auch bei kleinen Teilen in nasser, öliger oder fettiger Umgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.