{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 60903 Kategorie R (Säure, Öl, Ozon) | ja | |
EN 60903 Kategorie C (extrem niedrige Temperaturen) | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
Trägermaterial | Naturgummilatex | |
Handschuhgröße | 10 | |
Länge | 410 mm | |
Farbe | rot | |
Wandstärke | 1 mm | |
Schutzklasse | 0 | |
EN 60903 | RC | |
latexfrei | nein | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Elektrikerhandschuhe | |
Produktart | Elektrikerhandschuhe |
Artikelnummer | 094912 10 | |
Herstellernummer | 2091084-10 |