{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | 0,5 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Tricopren 725 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMS) | |
Chemikalienbeständigkeit | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Chloropren | |
Trägermaterial | Chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Länge | 400 mm | |
Stärke | 1,3 mm | |
Farbe | grau | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 341 g | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 094775 10 | |
Herstellernummer | 725 10 |