Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapselgehörschutz Bilsom® Clarity® C1

Artikel-Nr.: 097765 C1

Produktdetails

Technische Daten

Serie Clarity
SNR Wert (Dämmwert) 25 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097765 C1
Herstellernummer 1011142

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte Sound Management Technologie™ (SMT) erhöht die Sicherheit, indem schädlicher Lärm zuverlässig gedämmt wird aber die Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen erhalten bleibt. Die Belüftungsaussparungen im inneren Kopfband verringern den Druck auf den Kopf und reduziert die Schweißentwicklung. Dies führt zusammen mit dem modernen Design zu einer erhöhten Trageakzeptanz.
Für zuverlässigen Schutz in mittleren Lärmbereichen. SNR = 25 dB (H = 24 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Bilsom® Clarity® Serie unter Nr. 097761.