Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gehörschutzstöpsel-Set E-A-R™ CLASSIC™ II RT500

Artikel-Nr.: 097310 RT500

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 500 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097310 RT500
Herstellernummer 7000103734

Beschreibung

Ausführung:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Der nicht entflammbare Polyurethanschaum bewirkt durch langsame Rückstellung und Reaktion auf Körperwärme eine optimale Anpassung an den Gehörgang und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmung. Eine angeraute Oberfläche und Feuchtigkeitsbeständigkeit verhindern ein Verrutschen im Gehörgang. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Plastikaufsatz mit 500 Paar für Gehörschutzspender One-Touch-Pro™.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb