Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Komfort-Schutzbrille Instinct YELLOW

Artikel-Nr.: 096332 YELLOW
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HON 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096332 YELLOW
EAN / GTIN 7312550315507

Beschreibung

Ausführung:

Komfort-Schutzbrille mit sehr guter Passform. Weiche Nasenpads, Bügelpolster und verstellbare Scheibenneigung ermöglichen eine optimale Anpassung an jede Gesichtsform. Hohe Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf der Außenseite sowie Beschlagfreiheit auf der Innenseite durch die Honeywell Dura-Streme-Beschichtung. Augenbrauenschutz aus Elastomer.
Mit gelber Sichtscheibe für kontraststeigernde Wahrnehmung (Dämmerung, Nebel, leichter Regen).

Norm:

EN 166
EN 170

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb