Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Warnschutz-Softshell-Jacke, orange / marineblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091746 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe orange / marineblau
Unisex-Größe S
Norm EN ISO 20471; EN 343
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091746 S
EAN / GTIN 7330509434895
Herstellernummer 498719875389S

Beschreibung

Ausführung:

Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mesh-Futter.
  • Stretch, laminiert und atmungsaktiv.
  • Versiegelte Nähte und Lüftung am Rücken.
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter.
  • Abnehmbare und verstellbare Kapuze.
  • Verlängerter Rücken und versenkbare Ausweistasche.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3; EN 343

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb