{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 96% Polyester; 4% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 30 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | schwarz / kornblau | |
Unisex-Größe | S | |
Produktart | Softshell-Jacke |
Artikelnummer | 091181 S | |
EAN / GTIN | 4053813035710 | |
Herstellernummer | 1241 7322-9946 GR.S |