{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 54 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201644 20 | |
Herstellernummer | 201644 20 |