{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 4 mm | |
Stechbreite w | 1 mm | |
Nutzlänge | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ d | 4 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,8 mm | |
passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240162 4/1 | |
Herstellernummer | H52 42250.1082 |