{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | B02 | |
Schneidstoff | HSS Co 10 | |
Bohrtiefe | 24 mm | |
für Bohrungen ab ⌀ | 5 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240078 B02 | |
Herstellernummer | H15 21120.93 |