{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 75×50 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,014 mm | |
Schenkelquerschnitt | 15×4 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451040 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444172 | |
Herstellernummer | 451040 75X50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 75X50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
19,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
64,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Schenkelquerschnitt | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Schenkellänge | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |