{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung | 0,5 HR | |
Anzeige | Messuhr | |
Prüfverfahren | Rockwell | |
Herstellerbezeichnung | HR-110MR | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Rockwell Skalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Bedienung | manuell | |
Hauptlast Prüfkraft | 60; 100; 150 kg | |
Vorlast Prüfkraft | 10 kg | |
maximale Probenbreite | 180 mm | |
maximale Probenhöhe | 180 mm | |
Länge | 512 mm | |
Breite | 296 mm | |
Höhe | 780 mm | |
Gewicht | 49 kg | |
Produktart | Härteprüfgerät |
Artikelnummer | 495080 HR110 | |
Herstellernummer | 963-210-20 |