Messschieber-Prüfsatz Stahl, Toleranzklasse 2 5

Artikel-Nr.: 480451 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 101,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 2
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Verpackung stabile Box
Produktart Messschieber-Einstelllehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläppt.
Messschieber-Prüfsatz 5-teilig entsprechend der VDI / VDE / DGQ Richtlinie 2618, Blatt 9.1.

Inhalt:

je 1 Maß (mm): Gr. 25; 41,3; 131,4
Einstellring-Maß (mm): Gr. 4; 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren