{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 400 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 570 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,5 + 4 L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision (2 σ) | < 2 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 9 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 40 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Messkraft | 1,5 ±0,5 N | |
Messtechnik | digital | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445261 400 | |
Herstellernummer | 00730043 |