Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Pocket-Wasserwaage Magnetic 70 mm

Artikel-Nr.: 467480 70

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
Länge 70 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467480 70
Herstellernummer 17774

Beschreibung

Ausführung:

Handliches Kunststoffgehäuse mit fest vergossener Libelle für Horizontalmessung. Extra starker Seltenerd-Magnet zur sicheren Fixierung auf Metallobjekten.