Steckschlüssel Satz 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10H – T40H Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Pro

Artikel-Nr.: 2200/36
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2200/36
EAN / GTIN 4000896063734
Herstellernummer 2200/36
L-Nummer L60140 978

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10H – T40H
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 36

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2238-1
Adapter 2239-3
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
Adapter 2304N

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren