Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX15

Artikel-Nr.: 625800 TX15

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 K TORX®
Torx®-Profil TX15
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625800 TX15
Herstellernummer 05027950001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spitze als Kugelkopf ausgebildet; bis 25° schräg ansetzbar.