Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 810/6VDE
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810/6VDE
EAN / GTIN 4000896179329
Herstellernummer 810/6VDE
L-Nummer L60140 3213

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannungsprüfer, 220 – 250V nach VDE 0680
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Spannungsprüfer 839-1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren