Akku-Rohrschneider C12PC/0

Artikel-Nr.: 078218 C12PC/0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung C12PC-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 500 min-1
maximaler Rohr-⌀ Kupfer 12 mm - 28 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Besonderheit LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Rohrschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Herstellernummer 4933411920

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Rohrschneider mit rostfreiem Schneidkopf. Automatische Anpassung an Rohr-⌀. Schnelle Schnitte, z.B. Cu-Rohr ⌀ 15 mm in weniger als 3 Sekunden. Gesamtbreite 40 mm, Mindest-Wandabstand 40 mm. Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.
Rohrschneider für Kupferrohre ⌀ 12 – 28 mm.

Hinweis:

Akkus finden Sie ab Nr. 073814.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren