{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Schaft | SDS Plus | |
Herstellerbezeichnung | M18CHX-0 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 0 min-1 - 1.400 min-1 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 30 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 26 mm | |
maximale Schlagzahl | 5.100 min-1 | |
Schlagenergie | 2,5 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS-Plus | |
Gewicht | 3,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | 8,9 m/s2 | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075532 M18CHX | |
Herstellernummer | 4933447420 |