Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: FD10

Artikel-Nr.: 083337 FD10

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FD10
Chemische Basis Dimethacrylate
Dynamische Viskosität 10.000 mPas - 15.000 mPas
Dichte 1,05 g/cm³
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -60 °C - 150 °C
Funktionsfestigkeit nach 6 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung; Flächendichtung
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 22 Nm
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 28 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083337 FD10
Herstellernummer 276225

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Das flüssige Dichtungsmaterial füllt alle Zwischenräume aus und stellt einen 100%igen Kontakt der Oberflächen her. Die Verbindung dichtet dauerhaft ab.

Verwendung:

Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen, gleicht Unebenheiten aus.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb