Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Tischbohrmaschine ALZTRONIC 6 mm

Artikel-Nr.: 076560 6

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ALZTRONIC 6
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 540 W
maximale Drehzahl 700 min-1 - 10.000 min-1
maximaler Bohr-⌀ in Stahl 6 mm
Werkzeugaufnahme B16
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M6
Spindelhub 40 mm
Vorschub manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal 110 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal 250 mm
Ausladung 200 mm
Säulen-⌀ 50 mm
Bohrkopf Höhenverstellung Handrad
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage 240 mm
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Anzahl T-Nuten 2
T-Nuten-Abstand 80 mm
Gewicht 64 kg
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076560 6

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.
  • Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale Drehzahlanzeige.
  • Stufenlose Drehzahlverstellung.
  • Rechts- / Linkslauf.
  • Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.
  • 24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.
  • Ohne Bohrfutter.
Mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Bohrkopf.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.