{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Typ-Bezeichnung | C1E | |
Schlosstyp | elektronisches Zahlenschloss | |
Höhe außen | 278 mm | |
Breite außen | 402 mm | |
Tiefe außen | 376 mm | |
Höhe innen | 209 mm | |
Breite innen | 336 mm | |
Tiefe innen | 294 mm | |
Doppelwandig | ja | |
vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung | ja | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081556 LR3 | |
Sicherheitsstufe | B | |
Inhalt | 20,6 l | |
Gewicht | 30 kg | |
Produktart | Tresor |
Artikelnummer | 085802 C1E | |
Herstellernummer | C1E |