Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anbau-Ecktisch lichtgrau 1L

Artikel-Nr.: 974051 1L
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 25

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 25 mm
Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
Arbeitsplatte Länge 1.200 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.200 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974051 1L
Herstellernummer 974051 1L

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Ansatztisch mit 25 mm starker Arbeitsplatte.
Mit stabiler Gestellkonstruktion für größtmögliche Beinfreiheit.

Passend für:

Bürotische Art. Nr. 974040 und 974041.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile