• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akustik-Trennwand 1600

Artikel-Nr.: 974150 1600

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 380 mm
Höhe über der Platte 420 mm
Breite 1.600 mm
Tiefe 43 mm
Gewicht 10 kg
Produktart Akustik Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974150 1600
Herstellernummer 974150 1600

Beschreibung

Ausführung:

Akustisch wirksame Tischtrennwand bietet Schallschutz, Sichtschutz und Organisationsfläche. Trennwand ist pinnbar.
Befestigung an allen rechteckigen Tischen mittels Tischklemme möglich. Tischnahe Befestigung eines Organisationsprofils bietet eine hohe Stabilität. Die Trennwand wird in das Organisationsprofil gesteckt.
Farbe: Trennwand hellgrau, Organisationsprofil metallgrau.

Norm:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient αw = 0,90 (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Passend für: