Ausführung:
Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.
Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.
Lieferumfang:
Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.
Lackierung:
Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.