Ejecución:
Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.
Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.
Volumen de suministro:
Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.
Lacado:
Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.