Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Magnet-Schraubstockbacken-Sortiment 125 mm

Artikel-Nr.: 967700 125

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 125 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Material Aluminium
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967700 125
EAN / GTIN 2050001000392
Herstellernummer 967700 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Lieferumfang:

Kunstledertasche bestückt mit 4 Paar Alu-Magnet-Schraubstockbacken (Nr. 967725, 967730, 967735, 967745).

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50 % mehr Haltekraft.