{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 667,5 mm | |
Breite | 627 mm | |
passend für Vertikalschrank-Höhe | 1.000 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Lochwand |
Artikelnummer | 942015 1000 |