{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 20×8 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Breite in G | 20 G | |
Tiefe in G | 8 G | |
Anzahl der Werkzeuge | 14 | |
Ausführung | mit Schraubendreher | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 915115 14 | |
Herstellernummer | 915115 14 |