Füllstandsanzeige 60/210

Artikel-Nr.: 084325 60/210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Fassinhalt 60/210 l
Produktart Füllstandsanzeige

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084325 60/210
EAN / GTIN 4037728513501
Herstellernummer 0513507

Beschreibung

Ausführung:

Füllstandsanzeige mit Schwimmer und Volumenskala. Einsetzbar für handelsübliche 60 l und 210 l Fässer. Geeignet für Kühlschmierstoffkonzentrate, Emulsionen, Öle, Frostschutz, Heizöl bzw. andere flüssige Medien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren