Ersatzgummi 450 mm 450 mm

Artikel-Nr.: 087506 450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 450 mm
Produktart Gummilippe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087506 450
EAN / GTIN 4250560504661
Herstellernummer 733611

Beschreibung

Passend für:

087505 Gr. 350 / 450.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren