Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HAZET® Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert

Artikel-Nr.: 632060
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 20
Arbeitswinkel 18 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer nein
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
Drehgriff nein
Aufnahmebohrung am Heftende nein
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632060
Herstellernummer 863P

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren