• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Zahlenschloss Nachrüst-Sortiment

Artikel-Nr.: 692755
Setpreis 2 Stück (18,65 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692755
EAN / GTIN 4045197806635

Beschreibung

Ausführung:

je ein rechtes und linkes Zahlenschloss mit je 3 Kombinationsrädern.

Passend für:

Für GARANT Werkzeugkoffer Nr. 692705 / 692706 / 692790 / 692500692671.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren