Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×27 E) für Schubladen-Fronthöhe, 200 mm, Anzahl der Teile: 2+4

Artikel-Nr.: 960246 2+4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 2
Anzahl Trennbleche 4
passend für Schubladen Fronthöhe 200 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 27E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 459 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960246 2+4
EAN / GTIN 4045197796141
Herstellernummer 960246 2+4

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×459 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960490: 2 St.
Trennblech Nr. 960550960590: 4 St. Gr. 200

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb