Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 36×27 E) pro výšku čela zásuvky, 200 mm, Počet dílů: 2+4

Artiklové číslo: 960246 2+4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Počet příček se štěrbinou 2
Počet plechových přepážek 4
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 200 mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 36E
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 27E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 459 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960246 2+4
EAN / GTIN 4045197796141
Číslo výrobce 960246 2+4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží k uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 36×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×459 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960490: 2 ks
Plechová přepážka č. 960550960590: 4 ks vel. 200