Sicherheitsstiefel gelb DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 36

Artikel-Nr.: 092920 36
Rabatt
26,03 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Farbe gelb
EU-Schuhgröße 36
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092920 36
EAN / GTIN 8713197301271
Herstellernummer 142YP GR.36

Beschreibung

Ausführung:

Zweckmäßiger Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR FULL SAFETY. Wasserdicht und rutschhemmend, um
sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
  • PVC Obermaterial
  • PVC Laufsohle, schwarz.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb