Alternativartikel:

Schutzoverall CoverTex C-1, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 098380 L
Rabatt
7,65 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Modell CoverTex C-1
Material SMS
Unisex-Größe L
antistatisch ja
wasserabweisend ja
verdeckte Verschlussleiste ja
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098380 L
EAN / GTIN 4029201120450
Herstellernummer C-1 / L

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger Chemikalienschutzanzug aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) mit Gesichts-, Arm-, Bein- und Taillengummibund.

Norm:

PSA Kategorie 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb