KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 05T302, rechts, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268896 BK6425

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 05T302 R
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BK6425
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher G12
Spanwinkel 12 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268896 BK6425
EAN / GTIN 4047109225954
Herstellernummer W01 24420.026425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb