GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm

Artikel-Nr.: 212167 52/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 52 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 36 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte RD..1604
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Sicherungsscheiben-Set 219955
Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212167 52/4
EAN / GTIN 4045197750549
Herstellernummer 212167 52/4

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
  • Stufenlose Neupositionierung bei Schneidkantenverschleiß.

Vibrationsminderung und weicher Schneideneintritt durch 7° positiv angestellte Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Mit Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219800 − zum Spannen der Wendeschneidplatten und Sicherungsscheiben.

Achtung:

Bei Einsatz der Wendeschneidplatten mit positiver Geometrie dürfen die Sicherungsschrauben und Sicherungsscheiben nicht verwendet werden.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.
ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm

GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
241,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
241,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
372,00 €
Anzahl Schneiden Z 4 4 4
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja ja ja
passende Wendeschneidplatte RD..1604 RD..1604 XOMU146715
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser
Fz Helix 0,7 0,7 0,8

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb