{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 52 mm | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
| Dělení břitů | nestejný | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 36 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1604 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Sada pojistných podložek | 219955 | |
| Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
| Posuv Fz Helix | 0,7 | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 212167 52/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197750549 | |
| Číslo výrobce | 212167 52/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |