{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Produktart | Dickenschnellmesser | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 0,015 mm | |
Messflächen-⌀ | 10 mm | |
Ausladung | 50 mm | |
Messtechnik | analog |
Artikelnummer | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
148,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ausladung | 50 mm | 30 mm |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Messflächen-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Dickenschnellmesser | Dickenschnellmesser |