Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grippbacke mobil, Typ: 64

Artikel-Nr.: 361357 64

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 115 mm
b1 64 mm
Backenhöhe h 55 mm
Backenlänge l 82 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode LCV125G; Titan 2; Titan
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361357 64
Herstellernummer 6921834036231

Beschreibung

Verwendung:

Für Rohteilspannung.

Passend für:

Schraubstock Nr. 361290 und 361302.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb