Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors de préhension mobile 64

Réf.: 361357 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 115 mm
b1 64 mm
Hauteur mors h 55 mm
Longueur mors l 82 mm
Pour type 125
Pour code couleur LCV125G; Titan 2; Titan
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361357 64
Réf. fabricant 6921834036231

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Etaux 361290 et 361302.