WOEX 05T304 S, HB7630, Typ: ST1400

Art-nr.: 232610 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    144,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    120,18  SEK / st.
på begäran
I lager
773 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304 S
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,1 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232610 ST1400
EAN/GTIN 4045197346544
Tillverkarens nummer 232610 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen