SOGX 130511 INOX

Prekės Nr.: 234096 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 130511
Serija Power Drill
Tipas INOX
Kietlydinys HB6640
Ašmenys HM
Pastūma f 0,08 − 0,18 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234096 INOX
EAN / GTIN 4045197697905

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
75
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį