• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

SNMU 14T7 ANER GG

Codice art.: 213464 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    23,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
374 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMU 14T7 ANER
Modello GG
Tipo HB7730
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Avanzamento fz per dente 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Spessore inserto E 7 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213464 GG
EAN / GTIN 4045197666604

Tabella dati

GG(G)
K
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×4 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello