WNEU 080608 EN-GL GG

Cikkszám: 225627 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNEU 080608 EN-GL
Típus GG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,2 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225627 GG
EAN / GTIN 4960664648870
Gyártó száma TLA09313

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 6 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.
Köszörült kivitel a lényegesen magasabb felületminőség érdekében.

Felhasználás:

A GL geometria a köszörült kivitel és a síkvágóél következtében jó felületminőségekhez alkalmas.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz